曜日別特売

CS Series(CS1FF125)

CS Series(CS1FF125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37920968CS1FF125-450(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37920977CS1FF125-500(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37920986CS1FF125-600(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37920995CS1FF125-25+50-XC11(-) 両側クッション付
96,750
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする