曜日別特売

CS Series(CS1FH140)

CS Series(CS1FH140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37921582CS1FH140-7575
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921598CS1FH140-125125
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921607CS1FH140-190190
56,100
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921616CS1FH140-400400
64,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921625CS1FH140-250J250
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37921634CS1FH140-650650
78,100
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921643CS1FH140-750750
82,500
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37921652CS1FH140-10001000
91,300
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする