曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G160)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926358CS1G160-7070
55,170
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926367CS1G160-135135
57,750
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926376CS1G160-165165
60,170
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926385CS1G160-200N200
60,170
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926394CS1G160-50KR50
62,870
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926403CS1G160-65KR65
62,870
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926412CS1G160-300J300
74,420
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926428CS1G160-460460
75,130
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926437CS1G160-520520
80,140
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926446CS1G160-670670
85,140
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37926455CS1G160-690690
85,140
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする