曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LF160)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1LF160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37932046CS1LF160-80(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)80
55,170
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932055CS1LF160-100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)100
55,170
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932064CS1LF160-160(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)160
60,170
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932073CS1LF160-100JR(R) ロッド側クッション付100
60,670
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932082CS1LF160-300(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)300
65,180
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932098CS1LF160-200J(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)200
67,540
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932107CS1LF160-400(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)400
70,180
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932116CS1LF160-1100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)1100
105,050
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする