SMC
CS Series(CS1LH140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932484
CS1LH140-200
CADデータダウンロード
200
(-) アルミ
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37932493
CS1LH140-700
CADデータダウンロード
700
(-) アルミ
¥
78,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37932502
CS1LH140-1200
CADデータダウンロード
1200
(-) 鉄
¥
99,770
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200