SMC
CS Series(CS1TH125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494184
CS1TH125-50
CADデータダウンロード
50
¥
49,170
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494193
CS1TH125-250J
CADデータダウンロード
250
¥
61,930
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494202
CS1TH125-300K
CADデータダウンロード
300
¥
67,760
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200