SMC
CS Series(CS1TH140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494218
CS1TH140-150
CADデータダウンロード
150
¥
57,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494227
CS1TH140-220
CADデータダウンロード
220
¥
62,040
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494236
CS1TH140-300
CADデータダウンロード
300
¥
64,240
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39494245
CS1TH140-450J
CADデータダウンロード
450
¥
84,260
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200