曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB125)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39496573CS1WB125-7070
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39496582CS1WB125-110110
54,510
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39496598CS1WB125-233233
59,240
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39496607CS1WB125-270270
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39496616CS1WB125-400400
66,330
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする