CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB200)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB200) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39496722CS1WB200-125125
105,770
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496738CS1WB200-150150
105,770
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496747CS1WB200-200200
110,330
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496756CS1WB200-300300
119,460
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496765CS1WB200-500500
137,720
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496774CS1WB200-600N600
146,850
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496783CS1WB200-600600
146,850
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496792CS1WB200-700700
155,980
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496808CS1WB200-600JN600
165,390
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496817CS1WB200-900900
174,240
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496826CS1WB200-700KKN700
213,620
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39496835CS1WB200-750KKN750
229,350
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする