曜日別特売

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WBN300)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WBN300) - SMC
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39497246CS1WBN300-3030
213,020
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497255CS1WBN300-1010
213,020
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497264CS1WBN300-260260
246,680
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497273CS1WBN300-260N260
246,680
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39497282CS1WBN300-510510
302,500
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする