SMC
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WFF140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497526
CS1WFF140-20
CADデータダウンロード
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39497535
CS1WFF140-20N
CADデータダウンロード
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください