CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32TNH)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32TNH) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスタボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39601126CY1L32TNH-200200(-) アジャストボルト付
121,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601135CY1L32TNH-350350(-) アジャストボルト付
127,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601144CY1L32TNH-500500(-) アジャストボルト付
134,200
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601153CY1L32TNH-550550(-) アジャストボルト付
136,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601162CY1L32TNH-400-F7PWL400(-) アジャストボルト付
138,820
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601178CY1L32TNH-650650(-) アジャストボルト付
140,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601187CY1L32TNH-350B350(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
140,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601196CY1L32TNH-500B500(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
147,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601205CY1L32TNH-350B-F7PVL350(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
148,060
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601214CY1L32TNH-550B-F7PZ550(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
157,630
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39601223CY1L32TNH-700B-J79W700(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
164,560
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする