CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L40TNH)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L40TNH) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスタボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39603357CY1L40TNH-5050(-) アジャストボルト付
127,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603366CY1L40TNH-200200(-) アジャストボルト付
135,850
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603375CY1L40TNH-50B50(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
140,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603384CY1L40TNH-450450(-) アジャストボルト付
149,600
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603393CY1L40TNH-50B-F7BWVL50(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
149,820
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603402CY1L40TNH-500500(-) アジャストボルト付
152,350
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603418CY1L40TNH-300B300(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
154,550
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603427CY1L40TNH-500B500(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
165,550
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603436CY1L40TNH-800800(-) アジャストボルト付
168,850
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39603445CY1L40TNH-800B800(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
182,050
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする