SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-145Z)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
145
配管形式
(-) 両側配管タイプ
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609115
CY1S15-145Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください