SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-200BSZ)
作動方式
複動
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
15
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609894
CY1S15-200BSZ
CADデータダウンロード
15
200
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609903
CY1S15-200BSZ-A93L
CADデータダウンロード
15
200
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609912
CY1S15-200BSZ-M9B
CADデータダウンロード
15
200
¥
47,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39609928
CY1S15-200BSZ-M9BL
CADデータダウンロード
15
200
¥
48,620
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください