SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-275BZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
275
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39611136
CY1S15-275BZ
CADデータダウンロード
¥
48,290
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39611145
CY1S15-275BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
52,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください