SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-300BSZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39611215
CY1S15-300BSZ
CADデータダウンロード
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39611224
CY1S15-300BSZ-A93
CADデータダウンロード
¥
47,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください