CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-350BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-350BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39611958CY1S15-350BZ
49,060
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39611967CY1S15-350BZ-A93
52,470
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39611976CY1S15-350BZ-A93L
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39611985CY1S15-350BZ-A93V
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39611994CY1S15-350BZ-M9B
54,670
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612003CY1S15-350BZ-X322
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612012CY1S15-350BZ-M9P
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612028CY1S15-350BZ-M9BW
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612037CY1S15-350BZ-M9BL
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612046CY1S15-350BZ-M9BV
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612055CY1S15-350BZ-M9NL
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612064CY1S15-350BZ-M9BWL
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612073CY1S15-350BZ-M9PZ
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612082CY1S15-350BZ-M9BVL
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612098CY1S15-350BZ-M9BWZ
56,540
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612107CY1S15-350BZ-M9B-X324
59,020
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする