曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39612432CY1S15-400BSZ
45,430
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612448CY1S15-400BSZ-X324
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612457CY1S15-400BSZ-M9B
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612466CY1S15-400BSZ-X322
51,590
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612475CY1S15-400BSZ-M9BL
51,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612484CY1S15-400BSZ-M9BWM
51,920
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612493CY1S15-400BSZ-M9BV
51,920
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612502CY1S15-400BSZ-M9NWL
52,250
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39612518CY1S15-400BSZ-M9NWV-X324
56,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする