曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-50BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-50BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39613604CY1S15-50BZ-X2423
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613613CY1S15-50BZ
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613622CY1S15-50BZ-M9BVS
48,460
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613638CY1S15-50BZ-A93
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613647CY1S15-50BZ-A93L
49,280
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613656CY1S15-50BZ-A93VL
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613665CY1S15-50BZ-M9B
50,820
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613674CY1S15-50BZ-M9BL
51,480
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613683CY1S15-50BZ-M9BWM
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613692CY1S15-50BZ-M9BV
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613708CY1S15-50BZ-M9NWL
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613717CY1S15-50BZ-M9BWL
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする