SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-525BZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
525
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39613857
CY1S15-525BZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39613866
CY1S15-525BZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
58,410
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください