曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-70BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-70BZ) - SMC
ストローク(mm)
70
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614462CY1S15-70BZ
¥45,210
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614478CY1S15-70BZ-X322
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614487CY1S15-70BZ-A93L
¥49,280
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614496CY1S15-70BZ-M9BWVZ
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614505CY1S15-70BZ-M9BA-X324
¥57,370
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする