SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-70Z)
作動方式
複動
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
70
チューブ内径(Φmm)
15
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39614514
CY1S15-70Z
CADデータダウンロード
15
70
¥
36,410
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください