CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-200BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-200BSZ) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616194CY1S20-200BSZ
¥51,370
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616203CY1S20-200BSZ-A93
¥54,780
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616212CY1S20-200BSZ-M9N
¥57,200
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616228CY1S20-200BSZ-M9NV
¥57,860
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616237CY1S20-200BSZ-M9PL
¥57,860
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする