SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-420BZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39618653
CY1S20-420BZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
64,520
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39618662
CY1S20-420BZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
66,060
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください