CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-700BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-700BZ) - SMC
作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)20ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620236CY1S20-700BZ20700
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620245CY1S20-700BZ-A9320700
68,530
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620254CY1S20-700BZ-A93L20700
69,190
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620263CY1S20-700BZ-A93VL20700
69,850
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620272CY1S20-700BZ-M9B20700
70,730
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620288CY1S20-700BZ-M9NW20700
71,280
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620297CY1S20-700BZ-M9BW20700
71,280
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620306CY1S20-700BZ-M9BL20700
71,390
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする