曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-1000BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-1000BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39621672CY1S25-1000BZ
84,430
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621688CY1S25-1000BZ-X2423
84,430
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621697CY1S25-1000BZ-A93
87,840
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621706CY1S25-1000BZ-A93L
88,500
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621715CY1S25-1000BZ-M9BW
90,590
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621724CY1S25-1000BZ-M9NL
90,920
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621733CY1S25-1000BZ-M9BAL
92,900
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621742CY1S25-1000BZ-M9BW-X210
94,330
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621758CY1S25-1000BZ-M9BW-X324
95,590
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39621767CY1S25-1000BZ-X322
99,170
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする