曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-150Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-150Z) - SMC
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622923CY1S25-150Z
¥54,890
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622932CY1S25-150Z-XB9
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622948CY1S25-150Z-X116
¥56,320
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622957CY1S25-150Z-A93
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622966CY1S25-150Z-A96
¥58,520
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622975CY1S25-150Z-A93L
¥58,960
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622984CY1S25-150Z-A93L-XB9
¥60,170
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622993CY1S25-150Z-M9B
¥60,500
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623002CY1S25-150Z-M9N
¥60,720
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623018CY1S25-150Z-M9BW
¥61,050
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623027CY1S25-150Z-M9NW
¥61,050
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623036CY1S25-150Z-M9BL
¥61,160
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623045CY1S25-150Z-M9NL
¥61,380
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623054CY1S25-150Z-M9BWL
¥61,710
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623063CY1S25-150Z-M9BV-X116
¥62,810
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623072CY1S25-150Z-M9BAL
¥63,360
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623088CY1S25-150Z-A93L-X322
¥63,420
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623097CY1S25-150Z-M9BWL-X324
¥66,720
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする