SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-215Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
215
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623903
CY1S25-215Z
CADデータダウンロード
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623912
CY1S25-215Z-A93
CADデータダウンロード
¥
60,390
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623928
CY1S25-215Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください