SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-350BSZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625382
CY1S25-350BSZ
CADデータダウンロード
¥
64,960
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39625398
CY1S25-350BSZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
71,120
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39625407
CY1S25-350BSZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
71,230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください