SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-425BZ)
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
425
チューブ内径(Φmm)
25
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39626317
CY1S25-425BZ-A93VZ
CADデータダウンロード
25
425
(Z) 5
A93V
¥
78,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39626326
CY1S25-425BZ-M9BWL
CADデータダウンロード
25
425
(L) 3
M9BW
¥
79,750
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください