SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-540BZ)
ストローク(mm)
540
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627263
CY1S25-540BZ
CADデータダウンロード
¥
75,020
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627272
CY1S25-540BZ-X322
CADデータダウンロード
¥
84,320
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627288
CY1S25-540BZ-M9BVL-X322
CADデータダウンロード
¥
91,470
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください