曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-650BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-650BZ) - SMC
ストローク(mm)
650
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39627893CY1S25-650BZ
77,110
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627902CY1S25-650BZ-X2423
77,110
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627918CY1S25-650BZ-A93
80,520
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627927CY1S25-650BZ-A93L
81,180
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627936CY1S25-650BZ-A93V
81,180
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627945CY1S25-650BZ-M9B
82,720
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627954CY1S25-650BZ-A93VL-X116
83,270
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627963CY1S25-650BZ-M9BAL
85,580
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627972CY1S25-650BZ-M9BAL-X116
87,010
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627988CY1S25-650BZ-X322
87,620
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627997CY1S25-650BZ-M9BAL-X324
90,590
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628006CY1S25-650BZ-M9BAL-X322
96,090
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする