SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-700BSZ)
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39628112
CY1S25-700BSZ
CADデータダウンロード
¥
72,270
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628128
CY1S25-700BSZ-A93
CADデータダウンロード
¥
75,680
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628137
CY1S25-700BSZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
78,540
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください