CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-700BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-700BZ) - SMC
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
17件中 1~17件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39628146CY1S25-700BZ
¥78,160
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628155CY1S25-700BZ-X116
¥79,590
¥71,980
¥79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628164CY1S25-700BZ-A93V
¥82,230
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628173CY1S25-700BZ-A93L
¥82,230
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628182CY1S25-700BZ-X324
¥83,160
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628198CY1S25-700BZ-M9B
¥83,770
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628207CY1S25-700BZ-M9N
¥83,990
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628216CY1S25-700BZ-M9BM
¥84,100
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628225CY1S25-700BZ-M9BW-X2423
¥84,320
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628234CY1S25-700BZ-M9BW
¥84,320
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628243CY1S25-700BZ-M9BL
¥84,430
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628252CY1S25-700BZ-M9NL
¥84,650
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628268CY1S25-700BZ-M9BWL
¥84,980
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628277CY1S25-700BZ-M9BZ
¥85,200
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628286CY1S25-700BZ-M9NVL
¥85,310
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628295CY1S25-700BZ-M9BAL
¥86,630
¥78,980
¥86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628304CY1S25-700BZ-X322
¥89,270
¥79,980
¥87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする