CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-700Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-700Z) - SMC
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39628313CY1S25-700Z-X2423
¥66,390
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628322CY1S25-700Z
¥66,390
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628338CY1S25-700Z-A93
¥69,800
¥63,980
¥70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628347CY1S25-700Z-A93VL
¥71,120
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628356CY1S25-700Z-X324
¥71,390
¥64,980
¥71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628365CY1S25-700Z-M9B
¥72,000
¥64,980
¥71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628374CY1S25-700Z-M9BW
¥72,550
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628383CY1S25-700Z-M9BL
¥72,660
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628392CY1S25-700Z-M9NL
¥72,880
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628408CY1S25-700Z-X322
¥77,500
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする