SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-75BZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39628505
CY1S25-75BZ
CADデータダウンロード
¥
65,620
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628514
CY1S25-75BZ-A93
CADデータダウンロード
¥
69,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39628523
CY1S25-75BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
69,690
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください