SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-310BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39632538
CY1S32-310BZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
104,010
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632547
CY1S32-310BZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
106,100
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください