CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-350Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39632802CY1S32-350Z
86,740
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632818CY1S32-350Z-X116
88,390
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632827CY1S32-350Z-A93
90,150
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632836CY1S32-350Z-A93L
90,810
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632845CY1S32-350Z-A93V
90,810
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632854CY1S32-350Z-A93V-X2423
90,810
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632863CY1S32-350Z-M9PL
93,230
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632872CY1S32-350Z-M9BWL
93,560
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632888CY1S32-350Z-M9NZ
93,890
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632897CY1S32-350Z-M9BW-X322
100,050
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする