SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-80BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635593
CY1S32-80BZ-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
¥
97,680
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39635602
CY1S32-80BZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
100,430
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください