SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-900BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635715
CY1S32-900BZ
CADデータダウンロード
¥
113,850
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39635724
CY1S32-900BZ-A93
CADデータダウンロード
¥
117,260
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39635733
CY1S32-900BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
120,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください