CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TF)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39636187CY1S32TF-100Z100(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
80,410
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636196CY1S32TF-150Z150(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
81,680
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636205CY1S32TF-200Z200(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
82,940
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636214CY1S32TF-250Z250(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
84,210
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636223CY1S32TF-300Z300(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
85,470
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636232CY1S32TF-350Z350(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
86,740
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636248CY1S32TF-400Z400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
88,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636257CY1S32TF-370Z370(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
88,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636266CY1S32TF-420Z420(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
89,270
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636275CY1S32TF-500Z500(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
90,530
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636284CY1S32TF-600Z600(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
93,060
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636293CY1S32TF-150BZ150(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
94,880
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636302CY1S32TF-700Z700(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
95,590
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636318CY1S32TF-420BSZ420(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
95,870
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636327CY1S32TF-730Z730(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
96,860
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636336CY1S32TF-750Z750(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
96,860
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636345CY1S32TF-250BZ250(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
97,410
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636354CY1S32TF-800Z800(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
98,120
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636363CY1S32TF-300BZ300(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
98,670
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636372CY1S32TF-320BZ320(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
99,940
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636388CY1S32TF-350BZ350(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
99,940
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636397CY1S32TF-900Z900(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
100,650
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636406CY1S32TF-635BSZ635(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
100,930
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636415CY1S32TF-1000Z1000(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
103,180
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636424CY1S32TF-500BZ500(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
103,730
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636433CY1S32TF-550BZ550(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
105,000
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636442CY1S32TF-600BZ600(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
106,260
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636458CY1S32TF-600BZ-X116600(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
107,910
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636467CY1S32TF-1200Z1200(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
108,240
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636476CY1S32TF-700BZ700(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
108,790
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636485CY1S32TF-500BZ-M9PL500(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
110,220
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636494CY1S32TF-800BZ800(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
111,320
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636503CY1S32TF-1400Z1400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
113,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636512CY1S32TF-900BZ900(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
113,850
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636528CY1S32TF-1200BZ1200(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
121,440
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636537CY1S32TF-1400BZ1400(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
126,500
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする