SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-350BSZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 両側配管タイプ
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39638786
CY1S40-350BSZ-A93VL
CADデータダウンロード
A93V
¥
119,410
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638795
CY1S40-350BSZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
120,950
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください