CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-350BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-350BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39638804CY1S40-350BZ
121,280
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638813CY1S40-350BZ-A93
124,690
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638822CY1S40-350BZ-A93L
125,350
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638838CY1S40-350BZ-A93Z
126,010
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638847CY1S40-350BZ-M9B
126,890
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638856CY1S40-350BZ-M9BL
127,550
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638865CY1S40-350BZ-M9BWL
128,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638874CY1S40-350BZ-M9BVL
128,430
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638883CY1S40-350BZ-M9BWZ
128,760
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638892CY1S40-350BZ-M9BWVL
128,760
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638908CY1S40-350BZ-X322
128,980
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638917CY1S40-350BZ-M9BWL-X116
129,750
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする