CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-350Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39638926CY1S40-350Z-X2423
108,080
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638935CY1S40-350Z
108,080
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638944CY1S40-350Z-A93
111,490
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638953CY1S40-350Z-A93V
112,150
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638962CY1S40-350Z-M9BW
114,240
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638978CY1S40-350Z-M9BL
114,350
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638987CY1S40-350Z-M9BV
114,570
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39638996CY1S40-350Z-M9NV
114,570
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする