CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-130BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-130BZ) - SMC
ストローク(mm)
130
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39645682CY1SG10-130BZ
40,370
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645698CY1SG10-130BZ-X2423
40,370
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645707CY1SG10-130BZ-A93-X2423
43,780
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645716CY1SG10-130BZ-A93V
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645725CY1SG10-130BZ-M9B
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645734CY1SG10-130BZ-M9N
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645743CY1SG10-130BZ-M9BW
46,530
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645752CY1SG10-130BZ-M9BL
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39645768CY1SG10-130BZ-M9BV
46,860
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする