SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-170BZ)
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
170
チューブ内径(Φmm)
10
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39647344
CY1SG10-170BZ
CADデータダウンロード
10
170
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647353
CY1SG10-170BZ-M9N
CADデータダウンロード
10
170
¥
46,920
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647362
CY1SG10-170BZ-M9BL
CADデータダウンロード
10
170
¥
47,360
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください