CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39649392CY1SG10-250BSZ
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39649408CY1SG10-250BSZ-X2423
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649417CY1SG10-250BSZ-XB13
37,660
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649426CY1SG10-250BSZ-A93V
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39649435CY1SG10-250BSZ-A93VL-XB13
42,390
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649444CY1SG10-250BSZ-M9N
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39649453CY1SG10-250BSZ-M9BW
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39649462CY1SG10-250BSZ-M9NV
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39649478CY1SG10-250BSZ-M9BWL
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする