SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-350BSZ)
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39651833
CY1SG10-350BSZ-M9BL
CADデータダウンロード
10
350
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください