曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-500BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-500BZ) - SMC
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39653118CY1SG10-500BZ
¥45,380
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653127CY1SG10-500BZ-XB13
¥45,910
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653136CY1SG10-500BZ-A93
¥48,790
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653145CY1SG10-500BZ-X324
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653154CY1SG10-500BZ-A93V-X2423
¥49,450
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653163CY1SG10-500BZ-M9BV
¥51,870
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653172CY1SG10-500BZ-M9BWV
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653188CY1SG10-500BZ-A93V-X324
¥53,300
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする